Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschließblech ROTARIS
Schließblech für den Einsatz im Innenbereich.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet für Holztüren
- Zum Einfräsen 6 mm Radius
- Einfache Montage und Einstellung
- Kunststoff-Sichtschutz passend zu Schließblech
- Links/Rechts verwendbar
Schließblech für den Einsatz im Innenbereich.
210x10x20 mm
Radius 6 mm
Nur ein Fräsvorgang
Einfräsmaße:
210,10 (+0.2.0 - 0,1)
19,80 (+0.2.0 - 0,1)
10,60 (+0.2.0 - 0,1)
Fräsdurchmesser:
12 mm = R6
Vielfach verstellbar in Schritten zu je 1 mm
Sichtschutz durchgehend auch im Riegelbereich, zum Durchdrücken
Farben: blau verzinkt, gelb passiviert, Nirolook und Sonderfarben.
Einfache Montage und Einstellung:
Einfräsen entsprechend den angegebenen Maßen
Zusatzartikel:
- Einsteckschlösser
- Türdrücker
- Einbohrbänder
- Zierkappen
Zusatzleistungen:
- Verschiedene galvanische Oberflächen:
- vernickelt
- Edelstahl-Optik
- gelb verzinkt
- hell bronziert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!