Winkelschraubendreher-Satz mit Federring
Winkelschraubendreher-Satz mit Federring - 1
Winkelschraubendreher-Satz mit Federring - 2
Winkelschraubendreher-Satz mit Federring - 3
Winkelschraubendreher-Satz mit Federring - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschraubendreher-Satz mit Federring

Mit Kugelkopf, extra lange Ausführung mit Festhaltering, im Kunststoffhalter mit Schiebefunktion, 9-teilig.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt

  • Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel bis zu 25°

  • Kunststoffhalter mit Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters

  • Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm


Federstahlring


  • Dank hochfestem Federstahlring, hält die Schraube in jeder Lage perfekt fest

  • Ab Größe 3 mm