Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Super Grip Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig
Zum Lösen defekter und/oder rund gedrehter profilloser Schraubverbindungen mit innovativem neuem Super-Grip-Profil
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Rutschfestes Greifen der defekten und rund gedrehten Schraubverbindungen wird ermöglicht durch ein speziell hierfür entwickeltes neuartiges Schlüsselprofil
- Für alle Innen-Sechskant Schraubverbindungen
- Auch für intakte Schraubverbindungen nutzbar
- Mit Kugelkopf auf der langen Schlüsselseite
- Besonders langlebig durch hochwertiges Material
- Lange Ausführung, im Klapphalter mit Größenkennzeichnung
Inhalt:
- Je 1 x Stiftschlüssel in SW 1,5; 2; 2,5, 3; 4; 5; 6; 8 und 10 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!