Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Standard-Werkzeug für TX-Schrauben
- Der praktische Winkelschraubendreher mit zwei unterschiedlich langen Schenkeln eignet sich für unzählige Einsätze im Innen- und Außenbereich
- Die kurze Gesamtlänge und der rechte Winkel 90° der Schenkel erlauben eine direkte Kraftübertragung
Robuste Ausführung für eine lange Standdauer
- Der Stahl hat eine glanzvernickelte Oberfläche
- Die silbrig glänzende Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Winkelschraubendrehers reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!