Winkelverbinder Typ V Langloch
Winkelverbinder Typ V Langloch - 1
Winkelverbinder Typ V Langloch - 2
Winkelverbinder Typ V Langloch - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ V Langloch

Speziell verstärkter Winkelverbinder für tragende Holz/Holz und Holz/Beton Verbindungen zur Fußpunktverankerung im Holzbau. Das in der Fußplatte vorhandene Langloch ermöglicht eine optimale Justierung der Konstruktion.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Sehr hohe Tragfähigkeiten

  • Flexibel einsetzbar in Holz-Holz- und Holz-Beton-Anwendungen

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1,2 und 3 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Bewertung

Hinweis

Eine Teilausnagelung ist zulässig (siehe Zusatzdokument Nagelbilder).



Es sind die Rahmenbedingungen der ETA 14/0274 und ETA 08/0183 zu beachten.



Es sind die Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.



Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Anwendungsgebiet

Europäische Technische Bewertung