Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelverbinder TYP V Rundloch
Speziell verstärkter Winkelverbinder für tragende Holz/Stahl und Holz/Beton-Verbindungen zur Fußpunktverankerung im Holzbau. Optimale Übertragung der Horizontalkräfte durch das in der Fußplatte vorhandene Rundloch.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr hohe Tragfähigkeiten
- Flexibel verwendbar
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (D11 + Z275 (ca. 55 µm)) nach EN 10111:1998 der Stärke 4 mm
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA-14/0274
Eine Teilausnagelung ist zulässig (siehe Bemessungshilfe Zugsysteme).
Es sind die Rahmenbedingungen der ETA-14/0274 zu beachten.
Es sind die Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Europäische Technische Zulassung ETA-14/0274
Zugankeranschluß von Holzwänden, Stützen oder Pfetten auf Beton oder Stahluntergründen.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm- Rillennägel gemäß EN 14592: ≥ 4,0 x 40 mm Rillennägel, ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10 mm
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10 mm oder Bolzen nach Herstellerspezifikation d = 16 mm
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton d = 10 bzw. 16 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!