Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stretch X Winter Softshelljacke
Robuste und atmungsaktive Winterjacke aus Stretchmaterial mit wasserabweisender Membran. Die FlexiT-Technologie sorgt für maximale Bewegungsfreiheit.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv 4.000 MVP
- Verstärkte Schultern, reflektierende Einsätze
- 8 Außentaschen und 2 Innentaschen, verdeckte Öffnung für Kopfhörerkabel
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)
- Abnehmbare Kapuze
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!