Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wischbezug Mikrofaser Universal
Der Universal Mikrofaser Wischbezug ermöglicht eine einfache und gründliche Reinigung verschiedenster Oberböden
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Der hochwertige Wischbezug aus 100% Polyester-Microfaser sorgt für ein angenehmes Gleitverhalten und überzeugt durch seine gute Schmutzaufnahme, für eine einfache Reinigung und ein hervorragendes Reinigungsergebnis
- Durch die hohe Faserdichte des Wischbezugs eignet sich dieser besonders zum Feucht- und Nachwischen verschiedener Bodenbeläge
Der Wischbezug ist bei 95°C maximale Waschtemperatur in der Maschine waschbar.
Dieser Mikrofaser Wischbezug ist der Klassiker unter den Universal Wischbezügen und eignet sich optimal für die einfache und gründliche Reinigung verschiedenster Bodenbeläge. Der Wischbezug eignet sich außerdem besonders gut für die Trockenreinigung, sprich Staubentfernung.
Den feuchten Wischbezug auf den Klapphalter-Magnet (0891900030) spannen und mithilfe des Teleskopstiel (0891900031) wischen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!