Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bauzeitenabdichtung WÜTOP Full Protection Extra
Vollflächig klebende, diffusionsfähige Bauzeitenabdichtung bzw. Witterungs- und Luftdichtheitsbahn zur Anwendung bei Decken, Wänden und Dächern im Holzbau.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur temporären Abdichtung von Holzbauten und Holzbauteilen
- Durch die Diffusionsfähigkeit kann die Bahn dauerhaft in der Konstruktion verbleiben
- Strapazierfähiges, robustes Polypropylenvlies
- Sichere Anwendung durch eine Freibewitterungszeit von 24 Wochen und eine Temperaturbeständigkeit -40°C bis 100°C
- Der Selbstklebestreifen erhöht die Fugendichtigkeit und schützt vor mechanischen Ablösungen
- Die Verfügbarkeit in drei praxistauglichen Rollenbreiten erleichtert die Verlegbarkeit
Die Verlegeanleitung für die WÜTOP Full Protection Extra SK ist zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Für den sicheren Schutz vor Feuchtigkeit während dem Transport, der Montage oder während der Bauzeit
- Zur Anwendung bei Decken, Wänden und Dächern im Holzbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!