Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wundverband
Steriles Wundverband-Set mit integrierten Kompressen für die Erste Hilfe bei leichten und starken Blutungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Elastisch, nicht klebend und hautfreundlich
- Universell als Druck-, Deck- und Stützverband verwendbar
- Bei stärkeren Blutungen lassen sich die kleineren Wundverbände als zusätzliche Kompresse einsetzen
- Geeignet zur Nachfüllung der Erste-Hilfe-Wandstation
Im Set enthalten:
- 1 x Wundverband groß inkl. Kompresse (17 x 17 cm)
- 2 x Wundverbände klein inkl. Kompresse (12 x 7,5 cm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!