Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrabschneider XTREME CUT
Hochleistungsschneider
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Speziell verchromte Stahlklinge
- Die spezielle spitz zulaufende Klingenform sorgt für ausgezeichnete Schnittleistung und hilft beim Eindringen in das Material
- Ratschenbetätigung
- Die Klinge öffnet sich automatisch, wenn die Griffe auseinandergezogen werden
- Der Schlauch wird dank der speziellen Form des Gegenstücks der Klinge in Position gehalten
- Tragegriff mit rutschfester Gummieinlage
Geeignet zum Schneiden von Rohren aus PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR und KEVLAR
Auch zum Schneiden mehrlagiger Rohre (Prineto), Gummirohre, Leitungen von max. 30 x 15 mm und mehrpoligen Stromkabeln mit max. Ø 12 mm geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!