Zangen Sortiment 4-teilig
Zangen Sortiment 4-teilig
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Zangen Sortiment 4-teilig - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zangen Sortiment 4-teilig

Bestehend aus Kombizange, Wasserpumpenzange, Flachrundzange und Kraft-Seitenschneider

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen

  • Kombizange mit extra langer Schneide auch für dickere Kabel

  • Wasserpumpenzange mit komfortabler Schnellverstellung

  • Flachrundzange mit Spitzen für hohe Biegebelastungen

  • Kraft-Seitenschneider für Piano-, harte und weiche Drähte

  • Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung