Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sortierbox mit losen Zapfen für Gelenk-Stirnlochschlüssel 20-teilig
Übersichtliche, transparente und wiederverschließbare Sortierbox mit Zapfen und Muttern für Gelenk-Stirnlochschlüssel.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Alle Zapfen sind aus Spezialstahl und im Brünierton angelassen.
Lieferumfang:
- Je 2 Zapfen Ø 4, 5, 6, 7, 8 mm
- 10 Muttern DIN 439, M6 x 10
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!