Zarge Vionaro H185
Zarge Vionaro H185 - 1
Zarge Vionaro H185 - 2
Zarge Vionaro H185 - 3
Zarge Vionaro H185 - 4
Zarge Vionaro H185 - 5
Zarge Vionaro H185 - 6
Zarge Vionaro H185 - 7
Zarge Vionaro H185 - 8
Zarge Vionaro H185 - 9
Zarge Vionaro H185 - 10
Zarge Vionaro H185 - 11

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zarge Vionaro H185

Klare Form und 13 mm schlankes Design

  • Höhe: 185 mm
  • Glanzgrad: Matt
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Epoxy Beschichtung
  • Seitenverstellung: +/- 1,5 mm
  • Höhenverstellung: +2,5 mm / -1,5 mm
  • Neigungsverstellung: + 2,5 mm/ -1,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Farbe Mindesteinbau... Höhe Anzahl VE
Preis/VE
F135119427
400 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 403 mm 185 mm
1 St.
F135119433
450 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 453 mm 185 mm
1 St.
F135119451
550 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 553 mm 185 mm
1 St.
F135119460
600 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 603 mm 185 mm
1 St.
F135119463
650 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 653 mm 185 mm
1 St.
F135120833
500 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 503 mm 185 mm
1 St.
F135119203
270 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 273 mm 185 mm
1 St.
F135119206
300 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 303 mm 185 mm
1 St.
F135119212
350 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 353 mm 185 mm
1 St.
F135119218
400 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 403 mm 185 mm
1 St.
F135119224
450 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 453 mm 185 mm
1 St.
F135119230
500 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 503 mm 185 mm
1 St.
F135119236
550 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 553 mm 185 mm
1 St.
F135119242
600 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 603 mm 185 mm
1 St.
F135119245
650 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 653 mm 185 mm
1 St.
F135120803
270 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 273 mm 185 mm
1 St.
F135120806
300 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 303 mm 185 mm
1 St.
F135120812
350 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 353 mm 185 mm
1 St.
F135120818
400 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 403 mm 185 mm
1 St.
F135120824
450 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 453 mm 185 mm
1 St.
F135119442
500 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 503 mm 185 mm
1 St.
F135120842
550 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 553 mm 185 mm
1 St.
F135120851
600 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 603 mm 185 mm
1 St.
F135120854
650 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 653 mm 185 mm
1 St.
F135119412
270 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 273 mm 185 mm
1 St.
F135119415
300 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 303 mm 185 mm
1 St.
F135119421
350 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 353 mm 185 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Hohe, geschlossene Zarge

  • Gerade Innen- und Außenseite 90°

  • 4D-Verstellung in plus und minus Bereich

  • Integrierte Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung

  • Tiefenverstellung optional

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig

  • Werkzeuglose Frontmontage

  • Dynapro Führung für Holz- und Vionaroschubkästen einsetzbar

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!