VIONARO V8 Frontauszug H250
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 1
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 2
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 3
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 4
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 5
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 6
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 7
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 8
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 9
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 10
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 11
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 12
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 13
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 14
VIONARO V8 Frontauszug H250 - 15

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VIONARO V8 Frontauszug H250

Extrem hohe, geschlossene Zarge mit schlankem 8-mm-Schubkastendesign

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
  • Hohe Stabilität bis 780 mm Fronthöhe

  • Gleiche Frontbefestigung bei allen Zargen mit vormontierten Spreizdübeln

  • Gleicher Frontstabilisator für Zargenhöhen H200, H250 und Crystal

  • Robuste Konstruktion für hohe Stabilität

  • 5-dimensionale Anpassungsmöglichkeiten

  • Integrierte Neigungsverstellung, Seiten- und Höhenverstellung über Rastkupplung, Tiefen- und Radialverstellung optional

  • Maximale Platzausnutzung dank gerader Innenseiten und minimaler Einbaubreite

  • Frontmontage und -demontage ohne Werkzeug

  • Keine Bearbeitung des Bodens erforderlich
Hinweis
  • Lichte Tiefe des Schubkastens variiert je nach Rückwandstärke

  • Front-Boden-Verbinder Art.-Nr. F148 026 744 ab KB 600 mm empfohlen

  • Bei Verwendung einer 8 mm Rückwand, Spezial-Schraube Art.-Nr. F138 139 696 verwenden

  • Farbton Ice ähnlich RAL 9003 Signalweiß

  • Farbton Zirkon ähnlich RAL 0002500 Onyxschwarz

  • Optionale Tiefenverstellung nicht mit Tipmatic-Einheit kombinieren

  • Befestigungspunkte für Rastkupplung am Schubkastenunterboden mit Bohrlehre Art.-Nr. F146 133 145 vorbohren
Anleitung

Schubkasten auf die ausgezogenen Führungen aufsetzen. Schubkasten ganz einschieben. Schubkasten arretiert automatisch!

Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der Rastkupplung betätigen und Schubkasten von der Führung nach vorne abziehen.

Frontbefestigung in die Zargenseiten einschieben. Die Blende schnappt automatisch ein und ist fixiert.

Auf beiden Seiten vornehmen.