VIONARO V8 Schubkasten H89
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 1
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 2
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 3
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 4
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 5
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 6
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 7
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 8
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 9
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 10
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 11
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 12
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 13
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 14
VIONARO V8 Schubkasten H89 - 15

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VIONARO V8 Schubkasten H89

Praktischer Standard-Schubkasten mit extrem schlankem 8-mm-Design für jede Anwendung

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich
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
  • 100 % recycelbar, ohne Kunststoffteile

  • Gleiche Frontbefestigung bei allen Zargen mit vormontierten Spreizdübeln

  • Robuste Konstruktion für hohe Stabilität

  • 5-dimensionale Anpassungsmöglichkeiten

  • Integrierte Neigungsverstellung, Seiten- und Höhenverstellung über Rastkupplung, Tiefen- und Radialverstellung optional

  • Maximale Platzausnutzung dank gerader Innenseiten und minimaler Einbaubreite

  • Frontmontage und -demontage ohne Werkzeug

  • Keine Bearbeitung des Bodens erforderlich
Hinweis
  • Lichte Tiefe des Schubkastens variiert je nach Rückwandstärke

  • Front-Boden-Verbinder Art.-Nr. F148 026 744 ab KB 600 mm empfohlen

  • Bei Verwendung einer 8 mm Rückwand, Spezial-Schraube Art.-Nr. F138 139 696 verwenden

  • Farbton Ice ähnlich RAL 9003 Signalweiß

  • Farbton Zirkon ähnlich RAL 0002500 Onyxschwarz

  • Optionale Tiefenverstellung nicht mit Tipmatic-Einheit kombinieren

  • Befestigungspunkte für Rastkupplung am Schubkastenunterboden mit Bohrlehre Art.-Nr. F146 133 145 vorbohren
Anleitung

Schubkasten auf die ausgezogenen Führungen aufsetzen. Schubkasten ganz einschieben. Schubkasten arretiert automatisch!

Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der Rastkupplung betätigen und Schubkasten von der Führung nach vorne abziehen.

Frontbefestigung in die Zargenseiten einschieben. Die Blende schnappt automatisch ein und ist fixiert.

  • Höhenverstellung DYNAPRO +2,5 mm/- 1mm

  • Höhenverstellung DYNANEO +2,0 mm/- 1mm

Auf beiden Seiten vornehmen.