Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VIONARO V8 Schubkasten H72 Komplett-Set
Niedriger Schubkasten mit extrem schlankem 8-mm-Design für begrenzte Bauhöhen. Komplett-Set mit allen benötigten Komponenten für einfache Bestellung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zarge 100 % recycelbar, ohne Kunststoffteile
- Gleiche Frontbefestigung bei allen Zargen mit vormontierten Spreizdübeln
- Robuste Konstruktion für hohe Stabilität
- 5-dimensionale Anpassungsmöglichkeiten
- Integrierte Neigungsverstellung, Seiten- und Höhenverstellung über Rastkupplung, Tiefen- und Radialverstellung optional
- Maximale Platzausnutzung dank gerader Innenseiten und minimaler Einbaubreite
- Frontmontage und -demontage ohne Werkzeug
- Keine Bearbeitung des Bodens erforderlich
- Im Lieferumfang je 1 Paar enthalten: Vionaro V8, Dynapro Soft-close, Rastkupplung, Frontbefestigung und Brandingclip
- Lichte Tiefe des Schubkastens variiert je nach Rückwandstärke
- Front-Boden-Verbinder Art.-Nr. F148 026 744 ab KB 600 mm empfohlen
- Bei Verwendung einer 8 mm Rückwand Spezial-Schraube Art.-Nr. F138 139 696 verwenden
- Farbton Ice ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Farbton Zirkon ähnlich RAL 0002500 Onyxschwarz
- Optionale Tiefenverstellung nicht mit Tipmatic-Einheit kombinieren
- Befestigungspunkte für Rastkupplung am Schubkastenunterboden mit Bohrlehre Art.-Nr. F146 133 145 vorbohren
Für Küchen-, Wohnzimmer- und Badmöbel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!