Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zargen-Set Nova Pro Scala H63
Niedriger Schubkasten für begrenzte Einbauhöhen mit allen benötigten Komponenten in einem Komplett-Set für eine einfache Bestellung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Frontbefestigung mit Spreizdübel ∅ 10 mm
- Werkzeuglose Seitenverstellung +/- 1,5 mm
- Integrierte Höhenverstellung +/- 2 mm
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite
- Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite
- In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.
- Mindestmaß zu Befestigung der Führung von 58 mm beachten!
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Küchen-Bad-Wohnmöbel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!