Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zargen-Set Vionaro H185
Hoher Auszug mit allen benötigten Komponenten in einem Komplett-Set für einfache Bestellung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Frontbefestigung zum Anschrauben
- 90° gerade Innen- und Außenseite
- Schlanke 13 mm Zargenbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Werkzeuglose Frontmontage
- Integrierte 3-dimensionale Verstellung
- Seitenverstellung +/- 1,5 mm
- Höhenverstellung +2,5/- 1,5 mm
- Neigungsverstellung +2,5/- 1,5 mm
- In Verbindung mit Dynapro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.
- Ab 600 mm KAB wird Front-Bodenverbinder empfohlen.
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Küchen-Bad-Wohnmöbel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!