Zargensystem Scipio H85
Zargensystem Scipio H85 - 1
Zargensystem Scipio H85 - 2
Zargensystem Scipio H85 - 3
Zargensystem Scipio H85 - 4
Zargensystem Scipio H85 - 5
Zargensystem Scipio H85 - 6
Zargensystem Scipio H85 - 7
Zargensystem Scipio H85 - 8
Zargensystem Scipio H85 - 9
Zargensystem Scipio H85 - 10
Zargensystem Scipio H85 - 11
Zargensystem Scipio H85 - 12
Zargensystem Scipio H85 - 13
Zargensystem Scipio H85 - 14
Zargensystem Scipio H85 - 15
Zargensystem Scipio H85 - 16
Zargensystem Scipio H85 - 17
Zargensystem Scipio H85 - 18
Zargensystem Scipio H85 - 19
Zargensystem Scipio H85 - 20
Zargensystem Scipio H85 - 21
Zargensystem Scipio H85 - 22

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zargensystem Scipio H85

Zargensystem mit 30 kg Traglast

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Optimaler Bewegungsablauf durch gleitgelagerte Delrin-Rollen und Zwangsführung auf der rechten Seite

  • Präzise anliegender Boden ohne Kantenbearbeitung, dank Kantenfreistellung in der Ladenschiene

  • Sicherer Lauf der Rollen durch die Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene

  • Teilauszug ab 50 mm Selbsteinzug

  • Integriert 2D-Verstellung in der Frontbefestigung

  • Seitenverstellung über Langloch +/- 1,5 mm

  • Höhenverstellung über Excenter +/- 1,8 mm

  • Lieferumfang: 1 Paar Zargen mit Ladschiene
Anwendungsgebiet