Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zentrierbohrer
Zentrisches Vorbohren für Befestigungsschrauben Ø 3,5 mm in einem Arbeitsgang möglich
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
- Tiefenanschlag
- Einsatz in jeder Bohrmaschine möglich
- Bohrer leicht auswechselbar
- Einbohrtiefe 9 mm
- Bohrerwechsel durch 2 mm-Winkelschraubendreher möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!