Zentrierring-Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zentrierring-Set

Zentrierring-Set für W&S Roller Spinner
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
Lieferumfang


  • 74,1 mm x 52,1 mm weiß

  • 74,1 mm x 54,1 mm hellgrau

  • 74,1 mm x 56,1 mm dunkelgrau

  • 74,1 mm x 56,6 mm hellblau

  • 74,1 mm x 57,1 mm blau

  • 74,1 mm x 58,1 mm dunkelblau

  • 74,1 mm x 58,6 mm hellgrün

  • 74,1 mm x 59,1 mm grün

  • 74,1 mm x 59,6 mm dunkelgrün

  • 74,1 mm x 60,1 mm rosa

  • 74,1 mm x 63,4 mm rot

  • 74,1 mm x 64,1 mm dunkelrot

  • 74,1 mm x 65,1 mm hellgelb

  • 74,1 mm x 66,2 mm gelb

  • 74,1 mm x 66,6 mm orange

  • 74,1 mm x 67,1 mm beige

  • 74,1 mm x 70,1 mm braun

  • 74,1 mm x 71,6 mm dunkelbraun

  • 74,1 mm x 72,6 mm lila

  • 74,1 mm x 70,3 mm grün
Hinweis
  • Nur für Art. 9501017707 geeignet