Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren - 4
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren - 5
Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set ABILIT 50-G für die Decken- und Wandmontage bei Glastüren

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Traglast: 50 kg

  • Türdicke: 8 bis 10,76 mm

  • Glasart: Geeignet für ESG und VSG (mit Klebeset, im Lieferumfang enthalten)

  • Türbreite: min. 500 mm

  • Türhöhe: max. 3.000 mm

  • Höhenverstellung: +4 bis -3 mm am Laufwagen

  • Optional mit beidseitiger Dämpfung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.