Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HN für die Deckenmontage bei Holztüren
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HN für die Deckenmontage bei Holztüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HN für die Deckenmontage bei Holztüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HN für die Deckenmontage bei Holztüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HN für die Deckenmontage bei Holztüren - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HN für die Deckenmontage bei Holztüren
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
  • Tragkraft: 80 kg

  • Türdicke: 36 bis 42 mm

  • Türbreite: 625 bis 2.000 mm

  • Türhöhe: max. 3.000 mm

  • Höhenverstellung ± 5 mm am Laufwagen

  • Durch niedrige Einbauhöhe ist keine obere Verblendung notwendig

  • Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.