Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zimmerschiebetürbeschlag-Set SCHIMOS 80-HS für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Tragkraft: 80 kg
- Türdicke: 26 – 40 mm
- Türbreite: 625 - 2000 mm
- Türhöhe: max. 3000 mm
- Höhenverstellung ± 5 mm am Laufwagen
- Optional mit einseitiger oder beidseitiger Dämpfung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!