Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zink-Klebegewicht für Pkw
Auf der Rolle zum Abtrennen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit pulverbeschichteter Oberfläche und dunklem Klebeband mit einer Temperaturbeständigkeit bis 180°C
- Zeiteinsparung, da kein langes Suchen und Sortieren von Einzelgewichten
- 1000 x 5 Gramm-Segmente (5 kg)
Universell für alle Aluminiumfelgen verwendbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!