Sehr guter Korrosionsschutz
- Selbst bei leichten Beschädigungen wird das Metall aktiv geschützt
- Über 100 Stunden Salzsprühbeständigkeit (DIN 50021 SS)
Sehr gute Hafteigenschaften auf blankem Metall
Sehr gute Punktschweißeigenschaften
Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.
Nicht mit anderen Lacken überlackieren
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Zur optischen Aufwertung, Ausbesserung und zum Schutz vor Korrosion von metallischen Oberflächen.
Die optimale Verarbeitungstemperatur ist bei 15°C – 25°C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!