In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sortierung
23 Artikel mit 27 Ausführungen gefunden
Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
Das modulare Design passt zu allen 4-mm-Steckverbindern
Ideal zum Kontaktieren von Steuerungssystemen wie Einspritzdüsen, MAP Sensoren, TPS Sensoren sowie Weather-Pack-Steckern
Prüfspitzen sind kompatibel mit allen 4-mm-Messleitungen
Doppelt isolierte 1,2 m lange Silikon Messleitungen mit jeweils 1 x 4-mm-Sicherheits-Stecker abgewinkelt
Einseitig abgewinkelt, nadelförmige Prüfspitzen
Bemessungsspannung <50 V
Inklusive Kabelanstech-Adapter für Kabel bis 3,3 mm Durchmesser
Ideal zum Verbinden bzw. Verlängern von Messleitungen
Doppelt isolierte 1,2 m lange Silikon Messleitungen mit jeweils 1 x 4-mm-Sicherheits-Stecker gerade
Ein komplettes Set für die Fahrzeugelektrik-Diagnose
Flexibel
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.