Zubehör-Set für Schubkasten Vionaro

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zubehör-Set für Schubkasten Vionaro

Zubehörsets für Vionaro Auszüge

  • Werkstoff: Zinkdruckguss/ Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Passend für Zarge Montageart Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
F136100121
Silbergrau RAL 9006 ähnlich Vionaro H89/121 Zum Anschrauben Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136100122
Silbergrau RAL 9006 ähnlich Vionaro H89/121 Mit 8 mm Spreizdübel Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136100123
Graphit RAL 7015 ähnlich Vionaro H89/121 Zum Anschrauben Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136100125
Schneeweiß RAL 9003 ähnlich Vionaro H89/121 Zum Anschrauben Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136101003
Silbergrau RAL 9006 ähnlich Vionaro H63 Zum Anschrauben Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136101004
Graphit RAL 7015 ähnlich Vionaro H63 Zum Anschrauben Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136101005
Schneeweiß RAL 9003 ähnlich Vionaro H63 Zum Anschrauben Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136100124
Graphit RAL 7015 ähnlich Vionaro H89/121 Mit 8 mm Spreizdübel Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136100126
Schneeweiß RAL 9003 ähnlich Vionaro H89/121 Mit 8 mm Spreizdübel Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136136789
Silbergrau RAL 9006 ähnlich Vionaro H185/249 Zum Anschrauben Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136136790
Graphit RAL 7015 ähnlich Vionaro H185/249 Zum Anschrauben Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136136791
Schneeweiß RAL 9003 ähnlich Vionaro H185/249 Zum Anschrauben Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136136823
Silbergrau RAL 9006 ähnlich Vionaro H185/249 Mit 8 mm Spreizdübel Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136136824
Graphit RAL 7015 ähnlich Vionaro H185/249 Mit 8 mm Spreizdübel Zinkdruckguss/ Kunststoff
F136136825
Schneeweiß RAL 9003 ähnlich Vionaro H185/249 Mit 8 mm Spreizdübel Zinkdruckguss/ Kunststoff
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Zubeghörset H185/249 mit Frontstabilisator zum Anschrauben

  • Einfache Montage mit Schraubendreher, ohne Einschlagwerkzeug

  • Bei Bedarf wieder demontierbar