Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Zuganker V plus
Zuganker V plus - 1
Zuganker V plus - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zuganker V plus

Einteiliges, hochtragendes Zugankersystem zur Fußpunktverankerung in Holz, Stahl oder Betonuntergründen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Sehr hohe Tragfähigkeiten

  • Große Fußplatte zur optimierten Krafteinleitung in den Boden

  • Indirekte Befestigung (max. 26mm) über eine Zwischenschicht (z.B. OSB)

  • Extra lange Rückenplatte zur optimalen Platzierung der notwendigen Anzahl von Schrauben bzw. Nägel unter Einhaltung der erforderlichen Randabstände am Holzständer

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DD11+ Z 275) nach EN 10025-2:2004 der Stärke 3,0 oder 4,0 mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274

Hinweis
  • Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten

CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274