Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund gelocht
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für verschiedene Transportaufgaben
- Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
- Mit vorgebohrten Befestigungspunkten alle 25 mm
- Durchmesser der vorgebohrten Befestigungspunkte 6,4 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!