Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED - 1
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED - 2
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED - 3
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED

Für den Einsatz bei elektrischen Installations- und Servicearbeiten, Prüfungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen dank Überspannungskategorie CAT IV 1000 V

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Prüfmittel mit höchster Sicherheitsstufe


(CAT IV 1000 V)



Keine Voreinstellung, intuitive Bedienung


Automatische Prüfbereichswahl



Anzeige von Spannungen ab ca. 45 V/AC und 110 V/DC:


  • Mit Batterien: Optische und vibrierende Warnung

  • Ohne Batterien: ELV-LED zeigt das Anliegen einer Spannung


FI/RCD-Prüftest mittels zwei Tasten


Zuschaltbare Last per Taster ermöglicht das gewollte Auslösen des FI-Schalters, sodass auch der Schutzleiter geprüft werden kann.



Schraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter


  • Verbesserter Halt in der Sicherheits-Steckdose und CEE-Steckdose

  • Für schmale Prüföffnungen geeignet


Stromsparend


Automatische Ausschaltvorrichtung

Hinweis

Prüfungen ohne Fingerkontakt ermöglichen das Tragen kompletter Schutzkleidung