Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zwischenwandverschluss
Geeignet zum Blockieren der Ladung auf der Ladefläche
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch den Einsatz mehrerer Zwischenwandverschlüsse kann die Ladefläche in verschiedene Zonen eingeteilt werden
- Material: Aluminium
- Spannelement mit zusätzlicher Rutschsicherung
- Formschluss
- Ausschließlich zur waagrechten Sicherung von Ladung einsetzbar
- Zum Aufstecken und Spannen auf der Bordwand oder auf dem Planengestell
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!