Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zylindersäge Heavy Duty der Baustellenprofi mit Hartmetallzähnen
Zur Bearbeitung der härtesten und abrasivsten Materialien
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bis zu 20-fach höhere Standzeit gegenüber Bi-Metalllochsägen
- Einzeln aufgeschweißte Hartmetallzähne
- Erhöhte Schnitttiefe von bis zu 60 mm
- Erhöhter Grundkörper
- Zylindersäge darf nicht mit Schlag eingesetzt werden.
- Geeignet für Elektro- und Akku-Bohrschrauber ohne Schlag sowie Ständerbohrmaschinen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!