Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zylindersäge HSSCo8 Bi-Metall Longlife & Speed
Für Stahl und Edelstahl entwickelt: extrem schnelle Bohrgeschwindigkeit und hohe Standzeit selbst in Edelstahl-Vollmaterial
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand, durch die neu entwickelte Zahnform
- Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit, ermöglicht durch die stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen
- Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm
- Hohe Standzeit und zuverlässige Schnittleistung, dank Kombi‑Varioverzahnung aus M42‑Bimetall (8 % Kobalt)
- Unbedingt Drehzahlwerte einhalten. Zu hohe Drehzahlen machen die Zähne stumpf und die Zylindersäge somit unbrauchbar
- Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen
- Nicht geeignet für Dünnbleche
Geeignet für Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Holz und bedingt für Kunststoffe.
- Mit leichtem Anpressdruck anbohren
- Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren; Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden
- Drehzahltabelle zwingend beachten und Kühlmittel verwenden
- Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge regelmäßig "lüften"
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!