Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zylindersägen Sortiment HSCo8 Sysko 19-76mm 16-teilig
Im System-Koffer. Extrem schnelle Bohrgeschwindigkeit und hohe Standzeit selbst in Edelstahl Vollmaterial.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand
Neu entwickelte Zahnform.
Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit
Stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen.
Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm
Kombi-Varioverzahnung aus M42 Bimetall (8 % Kobalt).
Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Holz und bedingt Kunststoff.
Mit leichtem Anpressdruck anbohren. Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren, Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden, Drehzahltabelle beachten, Kühlmittel verwenden. Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge "lüften". Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!