Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
airco well® 19100 Sensor
Mit dem airco well® Sensor lassen sich unsichtbare Belastungen, die von Mikroorganismen in der Klimaanlage ausgestoßen werden, schnell, einfach und professionell messen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Speziell entwickelte 3-Schicht Sensortechnologie
- Micro-USB-Schnittstelle zum Laden und Datentransfer
- Schwanenhals-Adapter als zusätzliche Befestigung
- Rutschfeste Haken zur Befestigung
- Integriertes Akkupack mit bis zu 8 Std. Betriebsdauer
- 3,5‘‘ Touchdisplay und Schutzglas
- Speichert bis zu 30 Fahrzeugdaten
- Intuitive Nutzerführung
1. Einschalten: Halten Sie den ON / OFF- Knopf mindestens drei Sekunden gedrückt – der Sensor schaltet sich ein und fährt hoch.
2. Vorbereiten: Zum Vorbereiten der Messung bitte die Schritte im Display befolgen: Vom Eintragen des Kunden-Kennzeichens, über die Auswahl zwischen vor und nach der Reinigung bis hin zum Einstellen der Klimaanlage im Fahrzeug.
3. Messen: Zur Messung wird der Sensor vor einen der mittleren Luftauslässe gesteckt und die spezielle 3-Schicht Sensortechnologie führt eine Kalibrierungsphase durch. Danach folgt die eigentliche Messung der Belastung in der Klimaanlagenluft automatisch. Die Messung ist abgeschlossen, sobald das Messergebnis auf dem Sensor-Display erscheint.
4. Übertragen: Nach der Messung lassen sich die gespeicherten Messergebnisse per USB-Verbindung zum Computer in ein Formular übertragen. Das ausgefüllte Formular kann anschließend als PDF ausgedruckt oder dem Kunden per Mail zugeschickt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!