Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
pias Blindniete Flachrundkopf Sortiment
631-teilig im System-Koffer 4.4.1. Aluminium, AlMg 2,5 / Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), D 3,2 - 4,8mm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 631 Teilen
- 1 Zebra-Handnietzange
- 150 Blindnieten 3,2 x 8 mm
- 100 Blindnieten 3,2 x 11 mm
- 100 Blindnieten 4,0 x 10 mm
- 80 Blindnieten 4,0 x 13 mm
- Je 100 Blindnieten 4,8 x 10 / 4,8 x 15 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!