Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze pias
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze pias - 1
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze pias - 2
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze pias - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze pias

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert, mit langer Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 12 mm
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
  • Reduziert die Montagezeit dank Bohrspitze um mindestens 50 % und ermöglicht Bohren ohne Ankörnen, Gewindeformen und Befestigen – alles in einem Arbeitsgang

  • Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach ETA‑10/0184, Stahl/Stahl

  • Auch für die Befestigung von Riegeln auf Stahlunterkonstruktionen geeignet (Riegelverbindungen)
Hinweis
  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine dauerhafte Befeuchtung nicht zu erwarten ist - Kondensat gilt nicht als dauerhafte Befeuchtung (Korrosivitätskategorie ≤ C2 nach DIN EN ISO 12944-2). Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 besondere Bestimmungen unbedingt zu beachten.