Profesyonel dijital lastik şişirici
Profesyonel dijital lastik şişirici
Ürün no. 071554 099
EAN 4053479886114
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. basınç ölçüm aralığı | 0,1-11 bar |
Maks. çalışma basıncı | 15 bar |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -25 - 60 °C |
Hortum uzunluğu | 1500 mm |
Bağlantı dişi | G 1/4 inç |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 690,000 g |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Maks. basınç ölçüm aralığı | 11 bar |
Tutma kolu malzemesi | Metal |
Basınç ölçüm doğruluğu | 0,01 bar |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!