Profi Finish Set 38-teilig
Profi-Finish-Set 38-teilg
PROFI-FINISH-SET-38TLG
Art.-Nr.
0988000358
EAN 4062856124275
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Um den Bestand in einem Würth Shop zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +43 50 8242 0.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Profi Finish Set 38-teilig inklusive:
10
x
Beschreibung:
Zum Schleifen, Polieren (Finish-Schliff) und Entfernen von Walzhaut.
Menge:
10
x
10
x
Beschreibung:
Zum Schleifen von Flächen, Verputzen, Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.
Menge:
10
x
10
x
Lamellenfächerscheibe OSF® (One-Step-Finish)
LFSHLFSHB-OSF-BO22,23-MITTEL-D125
ZEBRA
Beschreibung:
Der Rohrprofi ideal zur Schweißnahtentfernung und Finish-Schliff in einem Arbeitsschritt. Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern bietet eine Kombination aus schnellem Materialabtrag und perfekter Oberflächenqualität im Rohrbereich.
Menge:
10
x
1
x
Beschreibung:
Für das optimale Schleifergebnis. Die Schleifteller sind auf die Anwendung abgestimmt.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Für das optimale Schleifergebnis. Die Schleifteller sind auf die Anwendung abgestimmt.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Satinierwalze aus gefaltetem Schleifvlies für nahezu ansatzfreie Strichmattierungen. Mit Keilnut 6 mm und 19er Bohrung für Flächenschleifmaschinen und Poliermaschine mit Spanndorn.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
1.400 Watt starker, handlicher Winkelschleifer für Schleif- und Schruppscheibenarbeiten im Edelstahlbereich
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Spezialreinigungsfluid zur Vorreinigung von Metalloberflächen. NSF-zertifiziert.
Menge:
1
x
3
x
Beschreibung:
Mikroaktiv-Tuch zur professionellen Unterhaltsreinigung und Fahrzeugaufbereitung
Menge:
3
x
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).