Profil podw. VARIFIX C 41/86 st. oc. sen. nieper.
Profil podw. VARIFIX C 41/86 st. oc. sen. nieper.
VARIFIX
C-Montageschienen
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość (B) | 41 mm |
Wysokość (H) | 86 mm |
Grubość materiału (t) | 2 mm |
Szerokość ujścia (BÖ) | 22 mm |
Wysokość profilu złączowego (HF) | 7,5 mm |
Długość szyny (L) | 6 m |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa na metr | 4300 g |
Sprawdzone pod kątem niepalności | Tak |
Materiał | Stal konstrukcyjna Sendzimir ocynkowana, S320GD, EN 10326 |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |