Profile cylinder ECO2
Profile cylinder ECO2
Ürün no. 0687620121
EAN 4062856070404
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tasarım | Çiftli kilit silindiri |
Kapanma tipi | Farklı anahtarlı |
Acil durum ve tehlike fonksiyonu (her iki tarafta da kilitlenebilir) | Hayır |
Dış uzunluk x iç uzunluk (A / B) | 30 x 30 mm |
Uzunluk (C) | 60 mm |
Yapı tipi | Kompakt |
Delmeyen cihaz ile | Hayır |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Vernikli |
Anahtar malzemesi | Pirinç |
Anahtar yüzeyi | Nikel kaplamalı |
Anahtar sayısı | 3 ADET |
Standartlar | EN 1303: 2015 |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!