Profilé d'adaptateur Pour ferme-porte avec rail de glissière

Profilé d'adaptateur pr ferme-porte av rail gliss
ZB-ADAPTERPROFIL-TRSHL-GLEITSCHIENE

Art. N° 0688001944
EAN 4048539267422

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Le support d'adaptateur permet la pose du rail de glissière sur les encadrements de porte étroits
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Protection contre les incendies certifiée

Non

Convient pour type

GTS 601
GTS 620
GTS 630
GTS 640
GTS 640 G
GTS 690
GTS 690 G

Matière

Acier

Finition

Zingué

Vers DIN

DIN R/L

Option de montage

Côté charnière: montage standard

Adapté aux ferme-portes de dimension min./max.

1-6

Type de montage

A visser

Déclaration CE de conformité (CE)

Non

Déclaration environnementale du produit

Non