Profilé de montage pour plomberie

Profilé de montage pour plomberie

Art. N° 0905900030
EAN 4011231853736

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Bandes autocollantes d'un côté
  • Usage universel sur toutes les formes de céramique

  • Réduction de la transmission des bruits propagés par la structure

  • Réduit les risques de casse de la céramique lors du vissage
Indication

Les pièces à traiter doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'insonorisation entre la céramique et les raccords de plomberie.

Matière

Polyéthylène - PE

Masse volumique

920 kg/m³

Couleur

Transparent

Longueur

0,5 m

Largeur

20 mm

Épaisseur

2 mm

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 64 °C

Résistance à

Silicone (très bonne)
Produits chimiques (très bonne)
Vieillissement (très bonne)