Profilé de raccord Fixxxit

Profilé de raccord FIXXIT

Art. N° 0683260040
EAN 4046777073188

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour la fixation efficace de pièces. Il suffit de visser, de clipser et l'opération est terminée.
  • Ventilation arrière des composants (section transversale de ventilation ≤ 601 mm²/mètre courant)

  • Fixations invisibles, construction et montage simples

  • Polyvalent

  • Raccord verrouillé par friction
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour fixer les couvercles et bandes de recouvrement, par exemple. L'utilisateur doit s'assurer que les dimensions de la section transversale de ventilation sont adaptées.

Mode d'emploi

Lorsqu'un panneau en bois aggloméré (revêtu de résine de mélamine) est utilisé comme composant à fixer, nous recommandons une largeur de rainure de 3,5 mm. La largeur de rainure d'autres matériaux peut être déterminée de manière indépendante afin d'obtenir la force de maintien appropriée. Nous recommandons généralement d'ajouter des protections afin d'éviter la chute des composants. Fixation du profilé de raccord Fixxxit avec vis à tête cylindrique bombée de ∅ 3,0 mm.

Longueur

2500 mm

Largeur

21 mm

Épaisseur

2,5 mm

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de scie circulaire UNI-Top

CRCLSAWBLDE-WO-TC-AT-450X66X30

La lame de scie circulaire universelle pour les chantiers. Pour des coupes nettes dans une grande variété de matériaux.
x 1 pcs