Profilé de sous-structure à LED UBP-9

Profilé de sous-structure LED UBP-9
PROFIL-POSE-F.BND-(UBP-9)-2,5M-F1

Art. N° 0976502800

EAN 4099618696299

Prix affichés aux clients après connexion
Profilé de sous-structure à LED UBP-9

Art. N° 0976502800
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
Profilé de sous-structure en aluminium pour réglettes lumineuses à LED, pour fixation par vis ou collage
  • Profilé de sous-structure en aluminium de haute qualité pour réglettes lumineuses à LED

  • Conception mince et oblique avec une hauteur de montage de seulement 16 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Anodisé

Couleur

Couleur argent

Longueur

2500 mm

Largeur

35 mm

Hauteur

16 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de capuchons

ENSEMBLE-CAPUCHONS-F.BND-(UBP-9)-F1

Plastique, pour montage sur le profilé de sous-structure à LED UBP-9