Profilo fermavetro per ferramenta per porte scorrevoli GSB 25/50

Profilo fermavetro GSB 25/50
PROF-ALLOGG-VETRO-GSB25/50-GT6-L2500

Cod. art. 0684575111

EAN 4058794053395

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Profilo fermavetro per ferramenta per porte scorrevoli GSB 25/50

Cod. art. 0684575111
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
  • Materiale: Plastica
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Colore

Trasparente

Per spessore materiale min

6 mm

Per spessore materiale max

6 mm

Lunghezza

2500 mm

Lunghezza effettiva

2480 mm

Descrizione art. Superficie lunghezza Art. PU
a Profilo telaio e laterale Colore acciaio inossidabile 2500 mm 0684 575 432 1
Color argento 2500 mm 0684 575 422 1
b Doppia guida inferiore Colore acciaio inossidabile 2500 mm 0684 574 122 1
Color argento 2500 mm 0684 574 112 1
Doppia guida inferiore per profilo telaio Colore acciaio inossidabile 2500 mm 0684 573 162 1
Color argento 2500 mm 0684 573 152 1
c Doppia guida superiore Colore acciaio inossidabile 2500 mm 0684 573 122 1
Color argento 2500 mm 0684 573 112 1
d Profilo antipolvere e di arresto Trasparente 2500 mm 0684 575 418 1
e Fermo Trasparente --- 0684 575 200 1
f Guida di scorrimento Colore acciaio inossidabile 2500 mm 0684 570 122 1
Color argento 2500 mm 0684 570 112 1
g Carrello di scorrimento Tipo zincato --- 0684 571 1
h Tappo terminale Colore acciaio inossidabile --- 0684 572 3 1
Color argento --- 0684 572 1 1
i Serratura a pulsante con cilindro rotante Colore acciaio inossidabile --- 0684 525 152 1
Rivestimento cromato --- 0684 525 150 1
Serratura a cilindro intercambiabile per porte scorrevoli in vetro Alluminio bianco RAL 9006 --- 0683 525 153 1
Cilindro sostituibile Tipo nichelato --- 0683 525 160 1
Chiave di smontaggio per cilindro serratura Tipo nichelato --- 0683 525 165 1
j Contropiastra per serratura Colore acciaio inossidabile --- 0684 525 155 1
Rivestimento cromato --- 0684 525 157 1
k Maniglia per scorrevole Colore acciaio inossidabile --- 0684 575 302 1
Rivestimento cromato --- 0684 575 300 1
l Profilo fermavetro per vetri di spessore 5 mm Trasparente 2500 mm 0684 575 110 1
Profilo fermavetro per vetri di spessore 6 mm Trasparente 2500 mm 0684 575 111 1
Profilo di protezione dalla polvere per vetri di spessore 6 mm Color argento 2500 mm 0684 575 452 1
Profilo di protezione dalla polvere per vetri di spessore 8 mm Color argento 2500 mm 0684 575 462 1
Utensile di montaggio per carrello di scorrimento --- --- 0684 575 900 1