Profilzylinder- Set Entry easy Pin

Profilzylinder-Set ENTRYeasy PIN
PRFLZYL-SET-(ENTRY-EASY-PIN)-59X59MM

Art.-Nr. 9501016798

EAN 4003482506011

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profilzylinder- Set Entry easy Pin

Art.-Nr. 9501016798
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
Elektronisches Türschloss

Das secuENTRY Set ist kompatibel mit Türstärken bis 118 mm (59/59). Sie können es sowohl für Haus- als auch Innentüren verwenden. Der Anbringungsabstand der Tastatur beträgt je nach Türkonstellation bis zu 4 m.


Für eine moderne Türöffnung haben Sie die Wahl zwischen einem Zugang über die Smartphone App, den Pincode der Tastatur, oder den optional erhältlichen Aktivtransponder sE-Key (Funkschlüssel). Die einfache Montage ohne Bohren rundet das Set ab. Ein Nachrüsten ist simpel und die bestehenden Beschläge bleiben erhalten.


Die zugehörige APP für IOS oder Android lässt eine Programmierung von bis zu 30 Nutzern und 15 Zylindern zu. Sperrzeiten, AES-verschlüsselte Datenübertragung sowie eine auslesbare Historienfunktion bieten zusätzlichen Schutz.


Lieferumfang:


1 BURG-WÄCHTER elektronischer secuENTRY easy Zylinder, 1 BURG-WÄCHTER Keypad secuENTRY Pincode, Mit Funkverbindung, Inkl. Batterien, Montagezubehör, Bedienungs- und Einbauanleitung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing/Stahl

Datenübertragungsart

Bluetooth, Funk

Akku-/Batterieanzahl

4 STK

Akku-/Batteriebezeichnung

LR6

Produktgewicht (per Stück)

915 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen