Prolunga bussole rinforzata da 1/2" con attacco quadro da 1/2 poll. e blocco a sfera
Prolunga bussole rinforzata da 1/2"
PROLUNGA RINFORZATA 1/2 150MM
Cod. art. 071413 23
EAN 4011231710640
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Per avvitatori elettrici e pneumatici
- Norma: attacco quadro a norma DIN 3121
- Design: acciaio forgiato e brunito
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco (S2) | 1/2 poll. |
Profilo anteriore (D2) | 1/2 poll. |
Lunghezza (L1) | 150 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 25 mm |